NIESSEN - Tecla Wireless emisora 1 canal Duna

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - no

  • Tratamiento de superficie - Decoración

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8531.1 DN

Ref.Sonepar

917084

EAN

8427238236490

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA853110A6201 concretamente, se trata de un/a transmisor/control remoto para programas de interruptores de instalación. Sus características son: Con transmisor manual, Transmisor de pared, Número de canales: 1, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Material: Plástico, Calidad del material: Termoplástico, Sin halógenos, Tratamiento de superficie: Decoración, Ejecución de la superficie: MateAdecuado para interruptor. Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN