NIESSEN - Tecla Wireless emisora 2 canal negro essence - 8531.2 NE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Tecla Wireless emisora 2 canal negro essence

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8531.2 NE

Ref.Sonepar

1232412

EAN

8427238278698

Tecla Wireless emisora 2 canal negro essence. Elegante en cada uno de sus lados, lineal, equilibrada, esbelta... La serie Sky Niessen le da un aire moderno a cada uno de sus espacios. Su diseño minimalista facilita la integración en proyectos de arquitectura contemporánea, con una altura mínima sobre la pared. La tecla grande queda completamente integrada en el marco y el detalle cromado aporta un toque de elegante distinción. Tiene una gran gama de colores y acabados nobles que permiten adaptarnos a cualquier tipo de estancia. Es una serie ecodiseñada, por lo que los requisitos de sostenibilidad quedan garantizados. La referencia 2CLA853120A1701 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Transmisor/control remoto para programas de interruptores de instalación. Sus características técnicas son: Apto para regulación. Transmisor de ventana. Apto para sensor de movimiento. Transmisor de pared. Apto para interruptor de persianas. Apto para elemento de visualización. Con transmisor manual. Con control remoto. Apto para interruptor. Transparente.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN