NIESSEN - Teléfono auricular con 3 pulsadores Welcome blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con vídeo - no
Sistema de instalación - 2 cables
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
W2153 BL
Ref.Sonepar
160316
EAN
6955891805040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con vídeo:
no
Sistema de instalación:
2 cables
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Sistema de imágenes:
PAL
Con función de memoria:
no
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
no
Lámparas de función:
sí
Puede ser conectado a un smartphone:
no
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Diagonal pantalla:
0 mm
Diagonal de la pantalla (pulgadas):
0 in
Compatible con audífonos:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
no
Color:
Blanco
Tipo de interfaz:
Otros
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
no
Tono de llamada específico:
sí
Dispositivo complementario:
no
Control de volumen:
sí
Con pantalla táctil:
no
Anchura:
81 mm
Altura:
198 mm
Profundidad:
43 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Consumo potencia:
0 W
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


