NIESSEN - TERMINAL DE SEGURIDAD, 8 CANALES, MDRC - MT/S 8.12.2M

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MT/S 8.12.2M

Ref.Sonepar

348770

EAN

4016779711869

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de grupo de señalización

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Número de entradas de señal:

8

Grado de protección (IP):

IP20

Terminal de seguridad, 8 canales, MDRC. Sirven de interfaz entre los sensores de seguridad tecnológica y el KNX. El dispositivo consta de 8 entradas, llamadas zonas. El dispositivo puede servir como sistema de lógica de alarma autónoma o en combinado con el módulo de seguridad SCM/S o un panel de alarma anti intrusión con interfaz KNX XS/S. El dispositivo requiere una alimentación auxiliar externa 12 V CC SELV (por ejemplo, NTU/S 12.2000.1).

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN