NIESSEN - TERMINAL SEGURIDAD 4 CANALES
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MT/S 4.12.2M
Ref.Sonepar
348769
EAN
4016779711876
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Modelo:
Terminal de grupo de señalización
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Número de entradas de señal:
4
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


