NIESSEN - Termostato ClimaECO con ruleta
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SAR/A 1.0.1-24
Ref.Sonepar
1191136
EAN
4011395252093
Termostato Clima ECO con ruleta. KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006134A0346 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Método de montaje: Montado superficial (escayola). Grado de protección (IP): IP20. Otros sistemas de bus: Ninguno. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Ajuste manual del punto de consigna. Tipo de montaje: Elemento base con carcasa completa. Color: Blanco. Material: Plástico. Con operación local. Acabado de superficie: Mate. Número RAL (similar): 9016. Calidad del material: Termoplástico. Color: Blanco estudio mate.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


