NIESSEN - Termostato de empotrar Zenit wireless ABB-free@home®
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTC-F-1.PB-WL
Ref.Sonepar
1215417
EAN
4011395216040
Termostato de empotrar Zenit wireless ABB-free@home®. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006200A0115 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Botón de presencia. Grado de protección (IP): IP20. Con pantalla. Ajuste manual del punto de consigna. Con protección contra robo/desmontaje. Radiofrecuencia bidireccional. Otros sistemas de bus: Otros. Con operación local. Posibilidad de servicio en paralelo. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 32 mm. Sensor externo. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Transparente. Tipo de montaje: Elemento de control.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


