NIESSEN - TERMOSTATO TENTON HUM. CO2, 6CAN. BLMATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBC-F-6.0.1-884
Ref.Sonepar
1071826
EAN
8499215728090
Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0872 se trata de un/a control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Composición: Elemento de control, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Con pantalla LED, Número de entradas digitales: 0, Material: Plástico, Tratamiento de superficie: Barnizado, Ejecución de la superficie: Mate, Número RAL (similar): 9016, Grado de protección (IP): IP20, Clase del regulador de temperatura: I. Color: estudio blanco mate. Made in Alemania (DE).
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


