NIESSEN - TERMOSTATO TENTON HUM. CO2, 6CAN. NGMATE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBC-F-6.0.1-885
Ref.Sonepar
1178081
EAN
8499217155955
Termostato Tentón humedad CO2 6 canales negro mate. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0878 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Clase del control de temperatura: I. Otros sistemas de bus: Otros. Botón de presencia. Con protección contra robo/desmontaje. Número RAL (similar): 9005. Radiofrecuencia bidireccional. Con operación local. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 30.7 mm. Sensor externo. Con pantalla. Ajuste manual del punto de consigna. Color: Negro. Color: Negro mate. Material: Plástico. Posibilidad de servicio en paralelo. Calidad del material: Termoplástico. Transparente. Con indicador LED. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Barnizado. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de montaje: Elemento de control.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


