NIESSEN - TERMOSTATO TENTON HUM. CO2, 6CAN. NGMATE - SBC/U6.0.1-885

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBC/U6.0.1-885

Ref.Sonepar

787377

EAN

4011395298954

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de CO2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Consumo potencia:

0 W

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Con calentador:

no

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0061 concretamente, se trata de un/a sensor físico del sistema de bus. Sus características son: Otros sistemas de bus: Otros, Grado de protección (IP): IP20, Número RAL (similar): 9005, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Modelo: Sensor de CO2, Sistema de bus KNX, Con conexión bus. Color: black matt Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN