NIESSEN - Termostato Tenton humedad y CO2 6 canales aluminio - SBC-F-6.0.1-83
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBC-F-6.0.1-83
Ref.Sonepar
1282940
EAN
8499218619159
Termostato Tentón humedad y CO2 6 canales aluminio. Sencillamente inteligente. ABB-free@home® transforma tu vivienda en un hogar inteligente. Ya sean las persianas, la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado o el videoportero Welcome de Niessen, al final lo que se controla es el confort, la seguridad y la eficiencia. Con interruptores, smartphone o tablets. Cómodo y eficientemente energético. La referencia 2CKA006220A0860 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Clase del control de temperatura: I. Otros sistemas de bus: Otros. Botón de presencia. Número RAL (similar): 9006. Con protección contra robo/desmontaje. Radiofrecuencia bidireccional. Con operación local. Color: Aluminio. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 30.7 mm. Sensor externo. Con pantalla. Ajuste manual del punto de consigna. Material: Plástico. Posibilidad de servicio en paralelo. Calidad del material: Termoplástico. Transparente. Con indicador LED. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Barnizado. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de montaje: Elemento de control.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


