NIESSEN - TERMOSTATO TENTON MAESTRO, 10CAN. NGMATE

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX -

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBR/U10.0.1-885

Ref.Sonepar

784723

EAN

4011395298893

Sistema de bus EIB/KNX:

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Sistemas de montaje:

Elemento de control

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con funcionamiento local:

no

Con protección contra robo/desmantelamiento:

Con indicación LED:

Con visualizador:

Número de entradas digitales:

0

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

RAL-número (semejante):

9005

Transparente:

no

Sensor externo:

no

Ajuste manual de la posición de ajuste:

Botón de presencia:

Servicio paralelo posible:

Grado de protección (IP):

IP20

Conexión de bus incluida:

Clase de control de temperatura:

I

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30.7 mm

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006330A0055 concretamente, se trata de un/a control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características son: Operación paralela posible, Botón de presencia, Número RAL (similar): 9005, Grado de protección (IP): IP20, Con pantalla LED, Ejecución de la superficie: Mate, Clase del regulador de temperatura: I, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 33mm, Ajuste manual del valor de consigna, Composición: Elemento de control, Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tratamiento de superficie: Barnizado, Con visualizador, Calidad del material: Termoplástico, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Material: Plástico, Otros sistemas de bus: Otros, Con protección contra robo/desmontaje. Color: Negro Fabricado en Alemania.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN