NIESSEN - Termostato Tentón maestro con 10 canales aluminio

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Termostato Tentón maestro con 10 canales aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SBR/U10.0.1-83

Ref.Sonepar

1219998

EAN

4011395298909

Termostato Tentón maestro con 10 canales aluminio. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CKA006330A0056 está relacionada con Sistemas de bus para instalaciones, tratándose de un/una Control de temperatura ambiente para sistema bus. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Clase del control de temperatura: I. Botón de presencia. Número RAL (similar): 9006. Con protección contra robo/desmontaje. Radiofrecuencia bidireccional. Con operación local. Color: Aluminio. Profundidad mín. de la caja de empotrar: 30.7 mm. Con pantalla. Ajuste manual del punto de consigna. Material: Plástico. Posibilidad de servicio en paralelo. Calidad del material: Termoplástico. Transparente. Otros sistemas de bus: Ninguno. Con indicador LED. Sistema de bus KNX. Acabado de superficie: Mate. Tratamiento de superficie: Barnizado. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de montaje: Elemento de control.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN