NIESSEN - TERMOSTATO ZENIT BLANCO

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Otros

  • Tipo de fuente de alimentación - Sistema de bus

  • Adecuado para conexión de bus - 2 cables

  • Profundidad mínima de caja de instalación integrada - 43 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RT/U 1.1.ZW

Ref.Sonepar

1009712

EAN

8012542513254

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Otros

Tipo de fuente de alimentación:

Sistema de bus

Adecuado para conexión de bus:

2 cables

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

43 mm

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CSY244280R1202 concretamente, se trata de un/a control de temperatura ambiente para sistema bus. Fabricado en Italia.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN