NIESSEN - TIMBRE 4 MELODIAS - N2224 AN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Receptáculo de color - Antracita
Material de la carcasa - Plástico
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Tipo de corriente - CA
Batería integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2224 AN
Ref.Sonepar
142816
EAN
8427238068534
Receptáculo de color:
Antracita
Material de la carcasa:
Plástico
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Tipo de corriente:
CA
Batería integrada:
no
Consumo eléctrico:
0.2...0.2 A
Ruido:
72 dB
Inalámbrico:
no
Intervalo máx. de transmisión:
50 m
Grado de protección (IP):
IP20
Método de montaje:
Otros
Número de módulos (sistema modular):
2
Anchura en módulos:
2
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


