NIESSEN - Timbre 4 melodías negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2224 NT
Ref.Sonepar
1316437
EAN
8499219038942
Timbre 4 melodías negro. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA222400N1501 está relacionada con Dispositivos de señalización óptica y acústica, tratándose de un/una Gong. Sus características técnicas son: Grado de protección (IP): IP20. Número de módulos (en caso de diseño modular): 2. Color de la carcasa: Negro. Método de montaje: Otros. Material de carcasa: Plástico. Color: Negro mate. Intervalo máximo: 50 m. Consumo eléctrico: 0.2 A. Voltaje nominal: 230 V. Tipo de corriente: CA. Volumen: 72 dB. Ancho en número de espacios modulares: 2.
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


