NIESSEN - TOMA CARGADOR USB 1M 2A/5V AN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TOMA CARGADOR USB 1M 2A/5V AN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cable de arranque

  • Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V

  • Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz

  • Intensidad máx. de salida - 2000 mA

  • Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2185.2 AN

Ref.Sonepar

348778

EAN

8427238163246

Modelo:

Cable de arranque

Tensión de funcionamiento (intervalo):

100...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Intensidad máx. de salida:

2000 mA

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Color:

Antracita

Toma cargador USB con 1 módulo 2A/5V Zenit antracita perteneciente a la gama Zenit. Zenit consiste en un abanico de soluciones modular. Esta gama se caracteriza por su capacidad evolutiva y su potencial de adaptación ante cualquier necesidad. Sus referencias pueden combinarse de cualquier forma gracias a su carácter flexible para responder ante cualquier necesidad.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN