NIESSEN - Toma cargador USB 1m 750mA/5V Zenit blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 750 mA
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2185 BL
Ref.Sonepar
204166
EAN
8427238107271
Modelo:
Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
750 mA
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


