NIESSEN - Toma cargador USB con 1 módulo 2A/5V Zenit plata
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 2000 mA
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2185.2 PL
Ref.Sonepar
248386
EAN
8427238163215
Modelo:
Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
2000 mA
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Color:
Plata
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


