NIESSEN - Toma cargador USB doble 2x750mA/5V Serie de lujo - 8185
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Intensidad máx. de salida - 1500 mA
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8185
Ref.Sonepar
165456
EAN
8427238107103
Modelo:
Cable de arranque
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
1500 mA
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Ancho del dispositivo:
73 mm
Altura del dispositivo:
52 mm
Profundidad del dispositivo:
73 mm
Antibacteriano:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


