NIESSEN - Toma teléfono con 6 contactos Stylo blanco alpino

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Toma teléfono con 6 contactos Stylo blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Uso - Conector de datos incorporable

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

  • Etiqueta imprimible - Con placa de indicación

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2117.8 BA

Ref.Sonepar

10969

EAN

8427238003108

Uso:

Conector de datos incorporable

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Etiqueta imprimible:

Con placa de indicación

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

1

Disminución de tensión:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

conector RJ45 de 8 hilos (categoría 5E) de un módulo con conexión sin tornillos de la marca Niessen. Tipo: Toma de red / datos RJ45. Capacidad: 8 hilos. Categoría: CAT. 5E. Formato: 1 módulo. Instalación: Conexión sin tornillos. Acabado/Color: Blanco (BA)

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN