NIESSEN - TOMA TV-R/SAT INTERMEDIA CV

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Uso - Otros

  • Anillo portador - no

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2251.8 CV

Ref.Sonepar

786404

EAN

8427238093345

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Uso:

Otros

Anillo portador:

no

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Tipo de contacto:

Hembra

Etiqueta imprimible:

Sin campo de indicación

Con sobreimpresión:

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Decoración

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Otros

Transparente:

no

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Número de módulos (sistema modular):

2

Mediante conectores/acopladores:

no

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

no

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

31 mm

Salida de circuito cerrado TV-R / SAT 2M champán. Doble salida TV-R y SAT. Intermedia. Instalación como salida intermedia en serie conectada entre sí. Conectores de salida (C1 / C2): IEC macho 9,52 mm. diámetro / IEC hembra 9,52 mm de diámetro. Rango de frecuencia (E / S / C1 / C2): 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz / 5 - 2.400 MHz. Pérdida básica (FM / TV / SAT): 10,0 ± 1,0 dB / 10, 0 ± 1,0 dB / 12,0 ± 2,0 dB. Pérdida total (FM / TV / SAT): 2,5 ± 0,5 / 2,5 ± 0,7 / 3,0 ± 1,0. Directividad (FM / TV / SAT):> 20 /> 12 /> 5. Aislamiento (FM / TV / SAT):> 45 /> 30 /> 28. Pérdida de retorno (VR / FM / TV / SAT):> 13 /> 13 /> 12 /> 12. Camino de CC (V CC / mA / Tono): 24 máximo / 500 máximo / 22 KHz. Tamaño: 2 módulos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN