NIESSEN - Toma TV/radio sin filtro separador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Casquillo de extremo
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje - Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz - 10 dB
Número de salidas - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8150
Ref.Sonepar
11527
EAN
8427238045962
Modelo:
Casquillo de extremo
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Perdida de llave a 860 MHz:
10 dB
Número de salidas:
2
Apto para módem de cable:
no
Banda de frecuencia de TVG:
10...862 MHz
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Color:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Ancho del dispositivo:
149 mm
Altura del dispositivo:
78 mm
Profundidad del dispositivo:
225 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


