NIESSEN - TOMA USB HEMBRA-HEMBRA CON LATIGUILLO BL

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TOMA USB HEMBRA-HEMBRA CON LATIGUILLO BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2155.91 BL

Ref.Sonepar

1135649

EAN

8427238203959

Toma USB H-H con latiguillo blanco. Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA215591N1101 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características técnicas son: Altura del dispositivo: 44 mm. Número RAL (similar): 9010. Método de montaje: Montado empotrado (escayola). Tipo de montaje: Módulo para programa de interrupción de instalación. Libre de halógenos. Anchura del dispositivo: 22 mm. Conexiones aisladas. Tratamiento de superficie: Sin tratamiento. Profundidad del dispositivo: 31 mm. Campo de etiquetado: Sin campo de indicación. Resistencia al impacto (IK): IK00. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Acabado de superficie: Brillante. Tipo de fijación: Bloquear en posición. Color: Blanco. Apto para el número de tomas/acoplamientos: 1. Apto para el grado de protección (IP): IP20. Dirección de salida: Recto. Uso: Otros.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN