NIESSEN - TOMA VDI MINI-JACK CONEXIÓN TORNILLO AN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - TOMA VDI MINI-JACK CONEXIÓN TORNILLO AN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2155.4 AN

Ref.Sonepar

1052235

EAN

8427238142227

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA215540N1801 concretamente, se trata de un/a inserto/cubierta para tecnología de comunicación. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Módulo para programa de interrupción de instalación, Uso: Toma modular, Tratamiento de superficie: Decoración, Dirección de salida: Recto, Calidad del material: Termoplástico, Campo de etiquetado: Sin campo de indicación, Material: Plástico, Tipo de fijación: Bloquear en posición, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Adecuado para el número de tomas/acoplamientos: 1, Abrazadera de araña, Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Color: Gris antracita Fabricado en España.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN