NIESSEN - TRANSFORMADOR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión primaria - 230 V
Tensión máxima secundaria - 15 V
Entrada de intensidad nominal secundaria - 0.15 A
Número de fases - 1
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8283.5 BA
Ref.Sonepar
133504
EAN
8427238053585
Tensión primaria:
230 V
Tensión máxima secundaria:
15 V
Entrada de intensidad nominal secundaria:
0.15 A
Número de fases:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Apto para accionamiento del motor:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


