NIESSEN - UNIDAD DE CONTROL CON ALARMA - 8282 BA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Tipo de indicación - Otros

  • Construcción - Montaje en pared

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8282 BA

Ref.Sonepar

187275

EAN

8427238053486

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de indicación:

Otros

Construcción:

Montaje en pared

Color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Indicación:

Otros

Unidad de control con alarma diseñada para controlar todo el sistema y actuar, al mismo tiempo, como alarma visual. Esta solución presenta dos modos de funcionamiento diferentes: por un lado tenemos el modo de funcionamiento con memoria y por otro sin memoria. Posee una salida libre de potencial para conectar cualquier mecanismo deseado como alarmas o zumbadores. En lo que respecta al tipo de alarma, la unidad de control ofrece a sus usuarios la opción de alarma óptica y señal acústica fija.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN