NIESSEN - UNIDAD DE CONTROL CON BOTÓN DE CANCELACIÓN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Funcionamiento - Botón

  • Construcción - Otros

  • Apto para - Llamada

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8283 BA

Ref.Sonepar

133506

EAN

8427238053530

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Funcionamiento:

Botón

Construcción:

Otros

Apto para:

Llamada

Color:

Otros

Pulsador de color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Adecuado para conexión de bus:

Ninguno

Función de botón:

Desconectar llamada

Con conexión para:

Otros

Unidad de control con botón de cancelación dotada de unos valores con respecto a la tensión de alimentación de 15-29V AC y 18-35V DC, una corriente nominal de 70mA AC y 40mA DC, un grado de protección IP20 frente a agentes externos y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los 5°C hasta los 40°C. Se trata del mecanismo encargado de controlar todo el sistema. Además, pulsando sobre él, se cancela el aviso de alarma. El tiempo de actuación necesario para que se active la alarma puede ajustarse por medio del puente T. Existe la opción de que la alarma se mantenga después de haber pulsado sobre otro pulsador o que la alarma sólo se realice mientras se esté pulsando.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN