NIESSEN - Unidad de control persiana
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
JSB/S 1.1
Ref.Sonepar
1222818
EAN
4016779579933
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de dispositivos vinculables:
0
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
no
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
0
Intensidad de conmutación (resistiva):
0 A
Potencia máx. de conmutación:
0 W
Consumo potencia:
0 W
Número máximo de salidas de cortinas venecianas:
0
Con función de conmutador:
no
Tipo de corriente:
CC
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


