NIESSEN - UNIDAD PARA SPLIT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SUG/U 1.1
Ref.Sonepar
348875
EAN
4016779997362
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Interfaz infrarrojos
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Protocolo:
Otros
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


