NIESSEN - Unión cajas de empotrar de placa calle
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 0
Protección antirrobo integrable - no
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W51381J
Ref.Sonepar
574235
EAN
6955891809840
Número de unidades:
0
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
30 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


