NIESSEN - Visera placa calle tamaño 1/x empotrar aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41381RH
Ref.Sonepar
574268
EAN
6955891809789
Número de unidades:
1
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
83 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
143 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


