NIESSEN - Visera placa calle tamaño 2/x empotrar aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41382RH
Ref.Sonepar
574269
EAN
6955891809796
Número de unidades:
2
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
83 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
243 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


