NIESSEN - Visera placa calle tamaño 2/x superficie aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Anchura - 243 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41384RH
Ref.Sonepar
574274
EAN
6955891809772
Número de unidades:
2
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
243 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


