NIESSEN - Visera placa calle tamaño 3/x empotrar aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 3
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41385RH
Ref.Sonepar
583015
EAN
6955891808751
Número de unidades:
3
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
83 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
416 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


