NIESSEN - Visera tamaño 1/2 para montaje en superficie de placa de calle aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 8
Protección antirrobo integrable - no
Material - Aluminio
Color - Aluminio
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41022WC-A
Ref.Sonepar
851974
EAN
6955891820395
Número de unidades:
8
Protección antirrobo integrable:
no
Material:
Aluminio
Color:
Aluminio
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Anchura:
141 mm
Altura:
78.4 mm
Profundidad:
216.4 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


