NIESSEN - Zócalo con 4 módulos Zenit blanco jazmín
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 4
Número de unidades - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
N2994 BL
Ref.Sonepar
83975
EAN
8427238072753
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
4
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9010
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Con entrada de cable:
no
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
140 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
44.2 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
140 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
86 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
44.2 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


