NIESSEN - Zócalo de superficie centralizaciones con 24 módulos Zenit antracita

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
NIESSEN - Zócalo de superficie centralizaciones con 24 módulos Zenit antracita

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

T1294 AN

Ref.Sonepar

1205436

EAN

8427238141176

Zócalo de superficie centralizaciones con 24 módulos Zenit antracita. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA129400T1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Caja de superficie para aparato de empotrar. Sus características técnicas son: Profundidad del dispositivo: 55 mm. Grado de protección (IP): IP20. Montaje de canal transversal. Anchura: 212 mm. Tratamiento de superficie: Decoración. Conforme a BS 4662. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Libre de halógenos. Número de módulos (en caso de diseño modular): 24. Apto para gamas modulares de interruptores. Color: Antracita. Anchura del dispositivo: 212 mm. Con entrada de cable. Altura: 346 mm. Con tubería de instalación de entrada. Altura del dispositivo: 346 mm. Material: Plástico. Calidad del material: Termoplástico. Introducción desde la parte posterior. Profundidad: 55 mm. Apto para montaje sobre caja de empotrar existente. Acabado de superficie: Mate. Tipo de montaje: Carcasa montada en superficie. Número de unidades: 24. Dispositivo de escritorio.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN