NIESSEN - ZOCALO SUPERFICIE 5 COLUMNAS PL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de módulos (sistema modular) - 20
Número de unidades - 20
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
T1195 PL
Ref.Sonepar
227305
EAN
8427238143330
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de módulos (sistema modular):
20
Número de unidades:
20
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Dispositivo de sobremesa:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Decoración
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Plata
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Montaje cruce canal:
no
Con entrada de conducto:
no
Con entrada de cable:
sí
Con entrada de casquillo de tornillo:
no
Con tubería de instalación de entrada:
no
Entrada por la parte de atrás:
no
Resistente a los impactos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
355 mm
Altura:
176 mm
Profundidad:
45 mm
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
355 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
176 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
45 mm
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


