NIESSEN - ZUMBADOR - 8282.3 BA

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Tipo de indicación - Otros

  • Construcción - Montaje en pared

  • Color - Otros

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8282.3 BA

Ref.Sonepar

165048

EAN

8427238053516

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Tipo de indicación:

Otros

Construcción:

Montaje en pared

Color:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Indicación:

Otros

Zumbador dotado de unos valores con respecto a la tensión de funcionamiento de 9,5-28V AC y 9,5-35V DC, una corriente nominal de 20mA AC y 10mA DC, un nivel acústico de 78dB a 30cm, un grado de protección IP20 frente a agentes externos, una frecuencia de sonido seleccionable de 200 hasta 750Hz y una temperatura de funcionamiento que abarca desde los 5°C hasta los 40°C. Esta solución hace las veces de alarma acústica.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN