NIESSEN - Zumbador con 1 módulo Zenit antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.2 A
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 75 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2119 AN
Ref.Sonepar
75942
EAN
8427238068404
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.2 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


