NIESSEN - Zumbador con 1 módulo Zenit blanco - N2119 BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Consumo eléctrico - 0.2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2119 BL
Ref.Sonepar
75761
EAN
8427238068381
Tipo de corriente:
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Consumo eléctrico:
0.2 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


