NIESSEN - Zumbador con 2 módulos Zenit blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de corriente - CA
Consumo eléctrico - 0.2 A
Grado de protección (IP) - IP20
Ruido - 75 dB
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2219 BL
Ref.Sonepar
75792
EAN
8427238068480
Tipo de corriente:
CA
Consumo eléctrico:
0.2 A
Grado de protección (IP):
IP20
Ruido:
75 dB
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Receptáculo de color:
Blanco
Tipo de tono:
Tono continuo
Método de montaje:
Instalación
Transformador incorporado:
no
Un producto de NIESSEN
Descubra la serie NIESSEN


