NIESSEN - Zumbador Stylo blanco alpino

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Consumo eléctrico - 0.2 A

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ruido - 75 dB

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2219 BA

Ref.Sonepar

11040

EAN

8427238003849

Tipo de corriente:

CA

Consumo eléctrico:

0.2 A

Grado de protección (IP):

IP20

Ruido:

75 dB

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

no

Zumbador Blanco Alpino 125 - 250 V~, 8 VA. Tono regulable. Potencia acústica a 1 m..: 76 dB serie STYLO con líneas depuradas con tonalidades que representan la evolución y las nuevas tendencias. Un nuevo amanecer en la creación de una serie que cuenta con una reconocida calidad en placas y teclas, así como todas las ventajas de sus mecanismos.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN