NIESSEN - Zumbador tono regulable Serie de lujo

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA

  • Consumo eléctrico - 0.2 A

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ruido - 72 dB

  • Material de la carcasa - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8119

Ref.Sonepar

11512

EAN

8427238016535

Tipo de corriente:

CA

Consumo eléctrico:

0.2 A

Grado de protección (IP):

IP20

Ruido:

72 dB

Material de la carcasa:

Plástico

Clase de calidad del material de la carcasa:

Otros

Protección de la carcasa:

Sin tratamiento

Receptáculo de color:

Negro

Tipo de tono:

Tono continuo

Método de montaje:

Instalación

Transformador incorporado:

no

Mecanismo zumbador 125/250 V~, 8 VA. Tono regulable. Potencia acústica a 1 m. con tapa: 75 dB. Compatible con las series SKY, SKYMOON, OLAS, ARCO y TACTO. Tapa ref. 8529, 8629, 8419, 8219 Y 5529.

Un producto de NIESSEN

Descubra la serie NIESSEN