Fin de vida

NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 110 - NGE 110

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NGE 110

Ref.Sonepar

255027

EAN

8017175004193

Codo de 90º electrosoldable SDR11 de ø110mm de diámetro. Fabricado en polipropileno, y de color azul. Con unión por soldadura eléctrica. Forma parte de la gama de accesorios de PP-R electrosoldables de Niron, que ofrece una solución eficaz incluso en instalaciones de grandes tirajes de tubería e instalaciones de difícil acceso. Su instalación es rápida.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON