Fin de vida

NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 50 - NGE 50

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NGE 50

Ref.Sonepar

184142

EAN

8017175004131

Codo de 90º electrosoldable SDR11 de ø50mm de diámetro. Fabricado en polipropileno, y de color azul. Con unión por soldadura eléctrica. Forma parte de la gama de accesorios de PP-R electrosoldables de Niron, que ofrece una solución eficaz incluso en instalaciones de grandes tirajes de tubería e instalaciones de difícil acceso. Su instalación es rápida.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON