Fin de vida

NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 90

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Codo 90° eléctrico diámetro 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NGE 90

Ref.Sonepar

89033

EAN

8017175004735

Codo de 90º electrosoldable SDR11 de ø90mm de diámetro. Fabricado en polipropileno, y de color azul. Con unión por soldadura eléctrica. Forma parte de la gama de accesorios de PP-R electrosoldables de Niron, que ofrece una solución eficaz incluso en instalaciones de grandes tirajes de tubería e instalaciones de difícil acceso. Su instalación es rápida.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON