NIRON - Tubo NIRON clima SDR11 diámetro 110x10,8mm (Barra 4m)

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - Tubo NIRON clima SDR11 diámetro 110x10,8mm (Barra 4m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 4 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRCL11011

Ref.Sonepar

250081

EAN

8017175011092

Tubería compuesta de polipropileno SDR11 NIRON CLIMA de ø110mm de diámetro, con un espesor de 10mm. El tubo es compuesto, de polipropileno 100+FV SDR11, de la Serie 5. Esta tubería es azul, con una banda de color azul oscuro. Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro ø315mm incluido. Para una presión nominal de 12,5bar. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia y de aire comprimido, así como para la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 4 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON