NIRON - TUBO NIRON CLIMA SDR17 S.8 250X14,9MM - TNIRCL25017

Italsan, S.L.
CopiarCopiar
NIRON - TUBO NIRON CLIMA SDR17 S.8 250X14,9MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TNIRCL25017

Ref.Sonepar

312739

EAN

Tubería compuesta de polipropileno SDR17 NIRON CLIMA Raised Pressure, de ø250mm de diámetro, con un espesor de 14,9mm. El tubo es compuesto, de polipropileno RP+FV SDR17, de la Serie 8. Esta tubería es azul, con una banda de color azul oscuro. Con certificado de potabilidad y apta para trasiego de agua potable hasta diámetro ø315mm incluido. Este sistema de tuberías tiene aplicación en agua potable, instalaciones hidrosanitarias, de climatización, de geotermia y de aire comprimido, así como para la construcción naval y el trasiego de productos químicos. Es resistente a la corrosión, oxidación y abrasión. Suministrada en barras de 5,8 metros. La gama de tuberías NIRON soporta temperaturas de trabajo entre -15ºC y 95ºC.

Un producto de NIRON

Descubra la serie NIRON